TRADEFORCE - ALICATE AISLADO DE PUNTA CURVADA 200MM - 0008350003
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Curvado
Longitud - 200 mm
Longitud de las mordazas - 70 mm
Peso - 208 g
Anchura de la cabeza - 19 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0008350003
Ref.Sonepar
1266600
EAN
7630268420703
Forma:
Curvado
Longitud:
200 mm
Longitud de las mordazas:
70 mm
Peso:
208 g
Anchura de la cabeza:
19 mm
Altura del cabezal:
11 mm
Con tenazas de corte diagonal:
sí
Forjado:
sí
Apto para fibra de vidrio:
no
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Con protección contra impactos:
sí
Con función de tira:
no
Probado para ESD:
no
Con cortador de cable:
sí
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tratamiento de superficies:
Otros
Cobertor de manilla:
Mango de plástico
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Superficie de adherencia:
Con dientes


