TRADEFORCE - ALICATE CORTA CABLES 210MM - 0001650005
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Construcción/funcionamiento - Mecánico a una mano
Apto para diámetro máximo de cable - 8 mm
Sección transversal de cable máx. - 16 mm²
Válido para conductores trenzados - sí
Compatible con conductores de ramal fino - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001650005
Ref.Sonepar
1035253
EAN
7630268403485
Construcción/funcionamiento:
Mecánico a una mano
Apto para diámetro máximo de cable:
8 mm
Sección transversal de cable máx.:
16 mm²
Válido para conductores trenzados:
sí
Compatible con conductores de ramal fino:
sí
Compatible con núcleos duros:
sí
Apto para trenzado de cable de acero:
no
Longitud total:
210 mm
Cabezal de corte sustituible:
no
Mordazas de corte intercambiables:
no
Con función de tira:
sí
Aislado:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Diseño de empuñadura:
Un componente
Con protección contra impactos:
no
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


