TRADEFORCE - Alicate corta cables
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 240 mm
Profundidad de perforación - 30 mm
Anchura de la cabeza - 45 mm
Altura del cabezal - 8 mm
Con función de tira - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001650007
Ref.Sonepar
705141
EAN
7630268404086
Longitud:
240 mm
Profundidad de perforación:
30 mm
Anchura de la cabeza:
45 mm
Altura del cabezal:
8 mm
Con función de tira:
no
Aislado:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Probado para ESD:
no
Cobertor de manilla:
Mango de plástico
Tratamiento de superficie:
Otros
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


