TRADEFORCE - ALICATE CORTE DIAGONAL AISLADO 1000V 160MM - 0001650013
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Estándar
Longitud - 167 mm
Profundidad de perforación - 20 mm
Anchura de la cabeza - 22 mm
Altura del cabezal - 11 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001650013
Ref.Sonepar
1315883
EAN
7630268421380
Forma:
Estándar
Longitud:
167 mm
Profundidad de perforación:
20 mm
Anchura de la cabeza:
22 mm
Altura del cabezal:
11 mm
Con función de tira:
no
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Probado para ESD:
no
Cobertor de manilla:
Mango de plástico
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tratamiento de superficies:
Otros


