TRADEFORCE - Alicate de corte aislado VDE 160mm - 0001650002
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Estándar
Longitud - 160 mm
Profundidad de perforación - 22 mm
Anchura de la cabeza - 28 mm
Altura del cabezal - 12 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001650002
Ref.Sonepar
703850
EAN
7630268400590
Forma:
Estándar
Longitud:
160 mm
Profundidad de perforación:
22 mm
Anchura de la cabeza:
28 mm
Altura del cabezal:
12 mm
Con función de tira:
no
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Probado para ESD:
no
Cobertor de manilla:
Mango de plástico
Tratamiento de superficie:
Otros


