TRADEFORCE - ALICATE DE CORTE DIAGONAL AISLADO 1000V 200MM - 0001650012
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Punta de corte en diagonal eléctrica
Longitud - 207 mm
Profundidad de perforación - 23 mm
Anchura de la cabeza - 27 mm
Altura del cabezal - 12 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001650012
Ref.Sonepar
1266573
EAN
7630268420758
Forma:
Punta de corte en diagonal eléctrica
Longitud:
207 mm
Profundidad de perforación:
23 mm
Anchura de la cabeza:
27 mm
Altura del cabezal:
12 mm
Con función de tira:
no
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Probado para ESD:
no
Cobertor de manilla:
Mango de plástico
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tratamiento de superficies:
Otros


