TRADEFORCE - ALICATE DE PUNTA LARGA AISLADO VDE DE 200 mm - 0008350002
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Curvado
Forma de compresión - Otros
Longitud - 200 mm
Longitud de las mordazas - 80 mm
Peso - 180 g
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0008350002
Ref.Sonepar
703852
EAN
7630268400637
Forma:
Curvado
Forma de compresión:
Otros
Longitud:
200 mm
Longitud de las mordazas:
80 mm
Peso:
180 g
Anchura de la cabeza:
22 mm
Altura del cabezal:
12 mm
Con tenazas de corte diagonal:
no
Forjado:
sí
Apto para fibra de vidrio:
no
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Con protección contra impactos:
no
Con función de tira:
no
Probado para ESD:
no
Con cortador de cable:
sí
Material:
Acero/plástico
Tratamiento de superficie:
Otros
Cobertor de manilla:
Mango de plástico
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Rango de adherencia:
0...0 mm


