TRADEFORCE - ALICATE MINI DIAGONAL 115MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Estándar
Longitud - 115 mm
Anchura de la cabeza - 11 mm
Altura del cabezal - 6 mm
Con función de tira - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001650004
Ref.Sonepar
863146
EAN
7630268401405
Forma:
Estándar
Longitud:
115 mm
Anchura de la cabeza:
11 mm
Altura del cabezal:
6 mm
Con función de tira:
no
Aislado:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Probado para ESD:
no
Cobertor de manilla:
Mango de plástico
Tratamiento de superficie:
Niquelado
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


