TRADEFORCE - Alicate multiherramienta 16 en 1 - 0118370001

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud plegada - 102 mm

  • Con cuchillo - sí

  • Con llave inglesa - sí

  • Con alicates - sí

  • Con destornillador - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0118370001

Ref.Sonepar

714427

EAN

7630268400453

Longitud plegada:

102 mm

Con cuchillo:

sí

Con llave inglesa:

sí

Con alicates:

sí

Con destornillador:

sí

Con hoja de sierra:

sí

Con archivo:

sí

Con tijeras:

sí

Con botellero:

sí

Con abrelatas:

sí

Peso:

330 g

Esta magnífica herramienta polivalente, está fabricada en su conjunto, con material duradero, capaz de proporcionarle una larga vida útil, sin apenas desgaste. Su acero inoxidable forjado, es muy resistente a la corrosión. Y siempre estará preparada, para soportar los usos profesionales más exigentes. Entre sus múltiples funciones, destaca con: Alicate de punta, alicate universal, cortacables, cortacables alambres alta dureza, pelacables, cuchillo de 13mm de longitud, sierra, hoja dentada, escariador, lima, destornillador Philips, destornillador plano (M y L), abrelatas, tijeras y un imprescindible abrebotellas. Además, su práctica funda de nailon, le permitirá llevar todas estas funciones en un único bolsillo. Y estar siempre preparado, para cualquier situación que pueda surgirle.

Un producto de TRADEFORCE

Descubra la serie TRADEFORCE