TRADEFORCE - ALICATE PELACABLES AISLADO 160MM CON AJUSTE - 0021090012
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 168 mm
Sección transversal del rango de banda - 0...10 mm²
Tamaño mínimo AWG - Otros
Tamaño máximo AWG - Otros
Diámetro del rango de banda - 0...5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0021090012
Ref.Sonepar
1266597
EAN
7630268420697
Longitud:
168 mm
Sección transversal del rango de banda:
0...10 mm²
Tamaño mínimo AWG:
Otros
Tamaño máximo AWG:
Otros
Diámetro del rango de banda:
0...5 mm
Longitud de cinta regulable:
sí
Profundidad regulable de la ranura:
sí
Autoajuste:
sí
Longitud de las mordazas:
36 mm
Anchura de la cabeza:
21 mm
Altura del cabezal:
10 mm
Sección longitudinal:
no
Borde redondo:
no
Corte espiral:
no
Con cortador de cable:
no
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Cobertor de manilla:
Mango de plástico
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tratamiento de superficies:
Otros
Probado para ESD:
no
Con protección contra impactos:
sí
Peso:
186 g


