TRADEFORCE - Alicate pelacables vde 1000v
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 160 mm
Sección transversal del rango de banda - 0.2...5 mm²
Diámetro del rango de banda - 0.5...2.5 mm
Longitud de cinta regulable - no
Profundidad regulable de la ranura - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0021090006
Ref.Sonepar
705150
EAN
7630268400651
Longitud:
160 mm
Sección transversal del rango de banda:
0.2...5 mm²
Diámetro del rango de banda:
0.5...2.5 mm
Longitud de cinta regulable:
no
Profundidad regulable de la ranura:
no
Autoajuste:
sí
Longitud de las mordazas:
36 mm
Anchura de la cabeza:
20 mm
Altura del cabezal:
10 mm
Sección longitudinal:
no
Borde redondo:
no
Corte espiral:
no
Con cortador de cable:
sí
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Cobertor de manilla:
Mango de plástico
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Tratamiento de superficie:
Otros
Probado para ESD:
no
Con protección contra impactos:
sí
Peso:
170 g
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


