TRADEFORCE - Alicate pico de loro con botón de ajuste automático
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 250 mm
Bisagra - Articulación deslizante
Número de posiciones - 0
Longitud de las mordazas - 25 mm
Anchura de la cabeza - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001640002
Ref.Sonepar
703732
EAN
7630268402655
Longitud:
250 mm
Bisagra:
Articulación deslizante
Número de posiciones:
0
Longitud de las mordazas:
25 mm
Anchura de la cabeza:
30 mm
Altura del cabezal:
12 mm
Apertura máxima de la mordaza:
38 mm
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Aislado:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Cobertor de manilla:
Mango de plástico
Diseño de empuñadura:
Un componente
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tratamiento de superficies:
Otros
Con protección contra impactos:
no
Anti magnético:
no
Peso:
324 g
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


