TRADEFORCE - Alicate prensa terminales 0,5-6mm - 0021090004
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 240 mm
Sección transversal del rango de banda - 0.8...2.6 mm²
Tamaño mínimo AWG - 20
Tamaño máximo AWG - 10
Diámetro del rango de banda - 0...3 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0021090004
Ref.Sonepar
703818
EAN
7630268400330
Longitud:
240 mm
Sección transversal del rango de banda:
0.8...2.6 mm²
Tamaño mínimo AWG:
20
Tamaño máximo AWG:
10
Diámetro del rango de banda:
0...3 mm
Longitud de cinta regulable:
no
Profundidad regulable de la ranura:
no
Longitud de las mordazas:
135 mm
Anchura de la cabeza:
40 mm
Altura del cabezal:
3 mm
Sección longitudinal:
no
Borde redondo:
sí
Corte espiral:
sí
Con cortador de cable:
sí
Aislado:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Probado para ESD:
no
Con protección contra impactos:
no
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


