TRADEFORCE - Alicate prensa terminales multi 0,35 a 6 mm (3 en 1)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Varias aplicaciones
Forma de compresión - Compresión redonda
Sección transversal desde/hasta - 0.25...6 mm²
Tamaño mínimo AWG - Otros
Tamaño máximo AWG - 10
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001680007
Ref.Sonepar
874320
EAN
7630268408701
Apto para:
Varias aplicaciones
Forma de compresión:
Compresión redonda
Sección transversal desde/hasta:
0.25...6 mm²
Tamaño mínimo AWG:
Otros
Tamaño máximo AWG:
10
Longitud:
182 mm
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):
sí
Construcción/funcionamiento:
Mecánica
Insertos intercambiables:
no
Número de insertos incluidos:
0
Con retorno automático:
no
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


