TRADEFORCE - Alicate Universal aislado VDE de 180mm - 0008360004
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Recto
Longitud - 180 mm
Longitud de las mordazas - 36 mm
Anchura de la cabeza - 7.1 mm
Altura del cabezal - 12.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0008360004
Ref.Sonepar
703854
EAN
7630268401450
Forma:
Recto
Longitud:
180 mm
Longitud de las mordazas:
36 mm
Anchura de la cabeza:
7.1 mm
Altura del cabezal:
12.5 mm
Recorte de adhesivo:
no
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Probado para ESD:
no
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Forjado:
sí
Cobertor de manilla:
Mango de plástico
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Con protección contra impactos:
no
Con tenazas de corte diagonal:
no
Peso:
255 g


