TRADEFORCE - Alicate Universal aislado VDE de 200mm - 0008360002
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Recto
Longitud - 200 mm
Longitud de las mordazas - 40 mm
Anchura de la cabeza - 32 mm
Altura del cabezal - 14 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0008360002
Ref.Sonepar
703853
EAN
7630268400644
Forma:
Recto
Longitud:
200 mm
Longitud de las mordazas:
40 mm
Anchura de la cabeza:
32 mm
Altura del cabezal:
14 mm
Recorte de adhesivo:
no
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Probado para ESD:
no
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Forjado:
sí
Cobertor de manilla:
Mango de plástico
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Con protección contra impactos:
no
Con tenazas de corte diagonal:
no
Rango de adherencia:
0...0 mm
Diámetro del rango de banda:
0...0 mm
Sección transversal del rango de banda:
0...0 mm²
Peso:
310 g


