TRADEFORCE - ALICATE UNIVERSAL MULTIUSO 210MM CON CABEZA ALARGADA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Recto
Longitud - 210 mm
Longitud de las mordazas - 30 mm
Anchura de la cabeza - 30 mm
Altura del cabezal - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0008360001
Ref.Sonepar
863149
EAN
7630268400255
Forma:
Recto
Longitud:
210 mm
Longitud de las mordazas:
30 mm
Anchura de la cabeza:
30 mm
Altura del cabezal:
15 mm
Recorte de adhesivo:
sí
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Aislado:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Probado para ESD:
no
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Forjado:
sí
Cobertor de manilla:
Mango de plástico
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Con protección contra impactos:
no
Con tenazas de corte diagonal:
no
Superficie de adherencia:
Con dientes
Diámetro del rango de banda:
1.3...2.6 mm
Peso:
300 g
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


