TRADEFORCE - ALICATES DIAGONAL MULTIUSOS 175MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Estándar
Longitud - 185 mm
Profundidad de perforación - 35 mm
Anchura de la cabeza - 30 mm
Altura del cabezal - 14 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001650001
Ref.Sonepar
703733
EAN
7630268400187
Forma:
Estándar
Longitud:
185 mm
Profundidad de perforación:
35 mm
Anchura de la cabeza:
30 mm
Altura del cabezal:
14 mm
Con función de tira:
sí
Aislado:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Probado para ESD:
no
Cobertor de manilla:
Mango de plástico
Tratamiento de superficie:
Otros
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


