TRADEFORCE - BASE ADHESIVA PARA BRIDA 20*20MM, NATURAL, 100PCS - 0004490001

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 20 mm

  • Anchura - 20 mm

  • Altura - 6.2 mm

  • Apto para anchura de unión de cable hasta - 4.6 mm

  • Para diámetro máximo de paquete - 0 mm

Packaging

  • 100 Unid.

Referencia del fabricante

0004490001

Ref.Sonepar

1035392

EAN

7630268403423

Longitud:

20 mm

Anchura:

20 mm

Altura:

6.2 mm

Apto para anchura de unión de cable hasta:

4.6 mm

Para diámetro máximo de paquete:

0 mm

Tipo de fijación:

Autoadhesivo

Mínima resistencia a la tracción:

100 N

Orificio de fijación - diámetro:

5.05 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Temperatura de trabajo:

-30...85 °C

Detectable/trazable:

no

Color:

Blanco

La base de fijación admite bridas convencionales o de velcro y facilita el guiado y la sujeción de mazos de conductores o cables.

Un producto de TRADEFORCE

Descubra la serie TRADEFORCE