TRADEFORCE - BASE ADHESIVA PARA BRIDA 20*20MM, NEGRA, 100PC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 28 mm
Anchura - 28 mm
Altura - 6.5 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta - 5.2 mm
Tipo de fijación - Autoadhesivo
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
0004490003
Ref.Sonepar
1035417
EAN
7630268403447
Longitud:
28 mm
Anchura:
28 mm
Altura:
6.5 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta:
5.2 mm
Tipo de fijación:
Autoadhesivo
Orificio de fijación - diámetro:
5.7 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Temperatura de trabajo:
-30...85 °C
Color:
Blanco
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


