TRADEFORCE - BASE ADHESIVA PARA BRIDA 28*28MM, NEGRA, 100PCS - 0004490004
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 28 mm
Anchura - 28 mm
Altura - 6.5 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta - 5.2 mm
Para diámetro máximo de paquete - 0 mm
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
0004490004
Ref.Sonepar
1035418
EAN
7630268403454
Longitud:
28 mm
Anchura:
28 mm
Altura:
6.5 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta:
5.2 mm
Para diámetro máximo de paquete:
0 mm
Tipo de fijación:
Autoadhesivo
Mínima resistencia a la tracción:
180 N
Orificio de fijación - diámetro:
5.7 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Temperatura de trabajo:
-30...85 °C
Detectable/trazable:
no
Color:
Negro
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


