TRADEFORCE - BASE ATORNILLABLE PARA BRIDAS NEGRA - 0004490011
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 23 mm
Anchura - 13.6 mm
Altura - 17.5 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta - 9 mm
Tipo de fijación - Conector de encaje a presión
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
0004490011
Ref.Sonepar
1193591
EAN
7630268419882
Longitud:
23 mm
Anchura:
13.6 mm
Altura:
17.5 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta:
9 mm
Tipo de fijación:
Conector de encaje a presión
Mínima resistencia a la tracción:
400 N
Orificio de fijación - diámetro:
5 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Temperatura de trabajo:
-40...85 °C
Detectable/trazable:
no
Color:
Negro
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


