TRADEFORCE - BASE MULTIPLE SCHUKO 3 VIAS 16A/250V IP20 BL.1,4M - 0003300001

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar
TRADEFORCE - BASE MULTIPLE SCHUKO 3 VIAS 16A/250V IP20 BL.1,4M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma de la carcasa - Cuadrado

  • Número de tomas de corriente CEE 7/1 (sin contacto de protección) - 0

  • Número de tomas corriente con protección - 3

  • Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E) - 0

  • Número de tomas corriente Euro - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0003300001

Ref.Sonepar

1060113

EAN

7630268400767

Forma de la carcasa:

Cuadrado

Número de tomas de corriente CEE 7/1 (sin contacto de protección):

0

Número de tomas corriente con protección:

3

Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):

0

Número de tomas corriente Euro:

0

Número de tomas corriente de dispositivo frío:

0

Número de enchufes UK BS1363:

0

Número de tomas estandar Danes (pin de conexión a tierra):

0

Número de tomas de corriente tipo Bipasso (Italia):

0

Número de tomas de corriente Tipo P11 (Italia):

0

Número de enchufes de salida tipo 17 (Italia):

0

Número de tomas de corriente tipo P30 (Italia):

0

Número de toma corrientes NEMA:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 13:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 15:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 23:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 25:

0

Número de enchufes universales multi estándar:

0

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Cortacircuitos de corriente residual (RCCB):

no

Filtro de red:

no

Número de otras salidas de toma:

0

Número de conexiones USB:

0

Con fusibles miniatura:

no

Protección contra sobretensión:

no

Protección sobreintensidad:

no

Corriente nominal:

16 A

Potencia de conexión máx.:

3680 W

Sección transversal del núcleo:

1.5 mm²

Con cubierta / tapa:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

no

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

Otros

Tipo de la conexión de red:

Otros

Longitud del cable eléctrico:

1.4 m

Tipo de enchufe:

Recto

Directamente enchufable (sin cable de alimentación):

sí

Inserción central con giro:

no

Angulo rotado desde inserción central:

Otros

Designación NEMA:

Ninguno

Temperatura de trabajo:

-5...35 °C

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Base múltiple Schuko de 3 tomas. Cable H05VV-F 3G1.5mm², longitud 1.4 m, color blanco, polipropileno, IP20, potencia máxima 3680 W, 16A/250V~.

Un producto de TRADEFORCE

Descubra la serie TRADEFORCE