TRADEFORCE - BATERIA DE PLOMO-ÁCIDO 12V 2,3AH 20HR FASTON 4,8HB

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar
TRADEFORCE - BATERIA DE PLOMO-ÁCIDO 12V 2,3AH 20HR FASTON 4,8HB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Plomo (pila seca, AGM)

  • Tipo - Estacionario

  • Aplicación - Cíclico

  • Apropiado para varias aplicaciones - sí

  • Apropiado para SAI - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0118780002

Ref.Sonepar

1270004

EAN

7630268404741

Modelo:

Plomo (pila seca, AGM)

Tipo:

Estacionario

Aplicación:

Cíclico

Apropiado para varias aplicaciones:

sí

Apropiado para SAI:

sí

Apropiado para unidad de recarga baterías:

sí

Apropiado para telecomunicaciones:

no

Conexión frontal:

no

Tensión nominal:

12 V

Capacidad 15h:

2.2 Ah

Capacidad 20h:

2.3 Ah

Conector:

Faston 4.8

Longitud:

178 mm

Anchura:

34 mm

Altura incluido el poste:

67 mm

Peso:

0.95 kg

Temperatura ambiente:

-20...60 °C

Resistencia anti incendios según UL94:

V0

Esperanza de vida a 20 °C:

5 Year

Número de ciclos para profundidad de descarga del 100%:

300

Número de ciclos hasta profundidad de descarga del 80%:

400

Número de ciclos hasta profundidad de descarga del 60%:

500

Número de ciclos hasta profundidad de descarga del 50%:

600

CP12-2.3,0.95kg,178x34x67(largo × ancho × alto) mm,carcasa ignífuga

Un producto de TRADEFORCE

Descubra la serie TRADEFORCE