TRADEFORCE - Batería plomo 12V 12Ah 20HR FASTON 6.35 HB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Plomo (pila seca, AGM)
Tipo - Estacionario
Aplicación - Cíclico
Apropiado para varias aplicaciones - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
41 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0118780014
Ref.Sonepar
1035453
EAN
7630268415181
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Plomo (pila seca, AGM)
Tipo:
Estacionario
Aplicación:
Cíclico
Apropiado para varias aplicaciones:
sí
Apropiado para SAI:
sí
Apropiado para unidad de recarga baterías:
sí
Apropiado para telecomunicaciones:
sí
Conexión frontal:
no
Tensión nominal:
12 V
Capacidad 15h:
11 Ah
Capacidad 20h:
12 Ah
Conector:
Faston 6.35
Longitud:
151 mm
Anchura:
98 mm
Altura incluido el poste:
99 mm
Peso:
3.6 kg
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Resistencia anti incendios según UL94:
HB
Esperanza de vida a 20 °C:
5 Year
Número de ciclos para profundidad de descarga del 100%:
300
Número de ciclos hasta profundidad de descarga del 80%:
400
Número de ciclos hasta profundidad de descarga del 60%:
500
Número de ciclos hasta profundidad de descarga del 50%:
600
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


