TRADEFORCE - BATERIA PLOMO 12V 7AH 40HR FASTON4,8 V0

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar
TRADEFORCE - BATERIA PLOMO 12V 7AH 40HR FASTON4,8 V0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Plomo (pila seca, AGM)

  • Tipo - Estacionario

  • Aplicación - Cíclico

  • Apropiado para varias aplicaciones - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

28 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

0118780007

Ref.Sonepar

1035452

EAN

7630268415136

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Plomo (pila seca, AGM)

Tipo:

Estacionario

Aplicación:

Cíclico

Apropiado para varias aplicaciones:

sí

Apropiado para SAI:

sí

Apropiado para unidad de recarga baterías:

sí

Apropiado para telecomunicaciones:

no

Conexión frontal:

no

Tensión nominal:

12 V

Capacidad 15h:

6.5 Ah

Capacidad 20h:

7 Ah

Conector:

Faston 4.8

Longitud:

151 mm

Anchura:

65 mm

Altura incluido el poste:

99 mm

Peso:

1.9 kg

Temperatura ambiente:

-20...60 °C

Resistencia anti incendios según UL94:

V0

Esperanza de vida a 20 °C:

5 Year

Número de ciclos para profundidad de descarga del 100%:

300

Número de ciclos hasta profundidad de descarga del 80%:

400

Número de ciclos hasta profundidad de descarga del 60%:

500

Número de ciclos hasta profundidad de descarga del 50%:

600

CP12-7 EP, 1.9kg, 151x65x99(largo × ancho × alto) mm, carcasa ignífuga

Un producto de TRADEFORCE

Descubra la serie TRADEFORCE