TRADEFORCE - BOLSA HERRAMIENTAS 450MM - 0001810005
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Caja de herramientas
Material - Textil
Calidad de material - Poliéster
Enrollable - no
Con bandolera - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001810005
Ref.Sonepar
1035261
EAN
7630268402594
Modelo:
Caja de herramientas
Material:
Textil
Calidad de material:
Poliéster
Enrollable:
no
Con bandolera:
sí
Con mango telescópico:
no
Con cierre:
no
Con espuma:
sí
Con separador:
no
Color:
Negro
Señal roja:
no
Argolla de candado:
no
Bandeja quitable:
no
Número total de compartimentos:
14
Diámetro:
0 mm
Altura:
350 mm
Anchura:
450 mm
Profundidad:
260 mm
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


