TRADEFORCE - BOLSA NAYLON PORTAHERRAMIENTAS APILABLE - 0001810010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bolsa
Material - Textil
Calidad de material - Poliéster
Enrollable - no
Con bandolera - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001810010
Ref.Sonepar
1074142
EAN
7630268418632
Modelo:
Bolsa
Material:
Textil
Calidad de material:
Poliéster
Enrollable:
no
Con bandolera:
sí
Con mango telescópico:
no
Con cierre:
no
Con espuma:
no
Con separador:
no
Color:
Otros
Señal roja:
no
Argolla de candado:
no
Bandeja quitable:
no
Número total de compartimentos:
1
Diámetro:
0 mm
Altura:
450 mm
Anchura:
240 mm
Profundidad:
320 mm


