TRADEFORCE - BORNA RÁPIDA TL05A CON PALANCA 5X4MM (CAJA 30UDS) - 0004460005
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de sujeción (lado de instalación) - 5
Sección transversal nominal (lado de instalación) - 0.2...4 mm²
Color - Verde
Transparente - sí
Tensión nominal - 450 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0004460005
Ref.Sonepar
1303882
EAN
7630268420130
Número de posiciones de sujeción (lado de instalación):
5
Sección transversal nominal (lado de instalación):
0.2...4 mm²
Color:
Verde
Transparente:
sí
Tensión nominal:
450 V
Corriente nominal:
32 A
Compatible con núcleos duros:
sí
Apto para conductor flexible:
sí
Apto para conductor de múltiple hilos:
sí
Sección transversal de conductor sólida (sólida, tranzada):
0.2...4 mm²
Tamaño mínimo AWG:
24
Tamaño máximo AWG:
12
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


