TRADEFORCE - Brida industrial estándar, 150*2.5mm, natural, interior, 100uds. - 0000460041

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura de banda - 2.5 mm

  • Longitud correa/cinta/unión - 150 mm

  • Grosor de la conexión - 1.1 mm

  • Diámetro del paquete - 3...36.5 mm

  • Mínima resistencia a la tracción - 80 N

Packaging

  • 100 Unid.

Referencia del fabricante

0000460041

Ref.Sonepar

1035122

EAN

7630268401177

Anchura de banda:

2.5 mm

Longitud correa/cinta/unión:

150 mm

Grosor de la conexión:

1.1 mm

Diámetro del paquete:

3...36.5 mm

Mínima resistencia a la tracción:

80 N

Temperatura de operación:

-40...85 °C

Intervalo de temperaturas de montaje:

-20...85 °C

Modelo:

Dentado interno

Cierre de cinta:

Borde/abrazadera de plástico

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Estable ante UV según ASTM D6779:

no

Libre de halógenos:

sí

Color:

Blanco

Transparente:

no

Reflectante (fluorescente):

no

Detectable/trazable:

no

Banda de texto:

Ninguno

Sujeción removible:

no

Tipo de fijación:

Ninguno

Aprobación de VG:

no

Autorizado por MIL:

no

Aprobado por UL:

sí

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V2

Estas bridas de nylon están diseñadas para resistir las condiciones exigentes de instalación habituales en trabajos de mantenimiento, reparación, operaciones y construcción. Ofrecen un apriete firme del mazo, alta resistencia a la tracción y flexibilidad. Recomendadas para agrupar conductores, cables o mangueras.

Un producto de TRADEFORCE

Descubra la serie TRADEFORCE