TRADEFORCE - Brida industrial estándar, 200*2.5mm, natural, interior, 100uds. - 0000460043
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de banda - 2.5 mm
Longitud correa/cinta/unión - 200 mm
Grosor de la conexión - 1.2 mm
Diámetro del paquete - 3...52.5 mm
Mínima resistencia a la tracción - 80 N
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
0000460043
Ref.Sonepar
1035123
EAN
7630268401115
Anchura de banda:
2.5 mm
Longitud correa/cinta/unión:
200 mm
Grosor de la conexión:
1.2 mm
Diámetro del paquete:
3...52.5 mm
Mínima resistencia a la tracción:
80 N
Temperatura de operación:
-40...85 °C
Intervalo de temperaturas de montaje:
-20...85 °C
Modelo:
Dentado interno
Cierre de cinta:
Borde/abrazadera de plástico
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Estable ante UV según ASTM D6779:
no
Libre de halógenos:
sí
Color:
Blanco
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Detectable/trazable:
no
Banda de texto:
Ninguno
Sujeción removible:
no
Tipo de fijación:
Ninguno
Aprobación de VG:
no
Autorizado por MIL:
no
Aprobado por UL:
sí
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


