TRADEFORCE - BROCA ESCALONADA DE ACERO 6-52MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de niveles de perforado - 12
Unidad de medida - mm
Diámetro mínimo de perforación - 6 mm
Diámetro máximo de perforación - 52 mm
Grosor máximo de la placa - 3 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001620004
Ref.Sonepar
899519
EAN
7630268412173
Número de niveles de perforado:
12
Unidad de medida:
mm
Diámetro mínimo de perforación:
6 mm
Diámetro máximo de perforación:
52 mm
Grosor máximo de la placa:
3 mm
Material de corte:
HSS
Dirección de corte:
Derecha
Número de hojas de cortar:
12
Versión de metal duro:
sí
Con cortador de bordes:
sí
Con canal de enfriamiento:
no
Ranura en espiral:
no
Centrador "anilla de toro":
sí
Clavija de centrado intercambiable:
no
Diámetro del eje:
13 mm
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


