TRADEFORCE - BROCA MULTIMATERIAL CILINDRICA 10X120MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible con madera - sí
Apto para acero - no
Apto para acero inoxidable - no
Apto para metales no ferrosos/férricos - no
Compatible con hierro fundido - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0009450111
Ref.Sonepar
909577
EAN
7630268413330
Compatible con madera:
sí
Apto para acero:
no
Apto para acero inoxidable:
no
Apto para metales no ferrosos/férricos:
no
Compatible con hierro fundido:
no
Apto para piedras:
no
Apto para hormigón:
no
Apropiado para azulejos:
sí
Apto para cerámicas:
sí
Apto para vidrio:
sí
Apto para plástico:
sí
Taladro de diámetro:
10 mm
Taladro en espiral:
sí
Diámetro del eje:
6.3 mm
Forma de la pata:
Otros
Número de hojas de cortar:
2
Longitud total:
120 mm
Sistema de soporte:
Soporte hexagonal
Con cierre rápido:
sí
Eje enchufable con extremo plano:
no
Con broca para centrar:
no
Taladro de doble cara:
no
Con canal de enfriamiento:
no
Angulo de punta:
118 °
Apropiado para rebanadas:
no
Dirección de corte:
Derecha
Material de corte:
Otros
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


