TRADEFORCE - BROCA PARA METAL HSS DE ACERO M2 DIAMETRO 2MM

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar
TRADEFORCE - BROCA PARA METAL HSS DE ACERO M2 DIAMETRO 2MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible con madera - no

  • Apto para acero - sí

  • Apto para acero inoxidable - no

  • Apto para metales no ferrosos/férricos - no

  • Compatible con hierro fundido - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0009450114

Ref.Sonepar

909588

EAN

7630268413361

Compatible con madera:

no

Apto para acero:

sí

Apto para acero inoxidable:

no

Apto para metales no ferrosos/férricos:

no

Compatible con hierro fundido:

sí

Apto para piedras:

no

Apto para hormigón:

no

Apropiado para azulejos:

no

Apto para cerámicas:

no

Apto para vidrio:

no

Apto para plástico:

sí

Taladro de diámetro:

2 mm

Taladro en espiral:

sí

Diámetro del eje:

2 mm

Forma de la pata:

Cilíndrico

Profundidad de perforación:

24 mm

Número de hojas de cortar:

2

Longitud total:

49 mm

Sistema de soporte:

Eje de conexión cilíndrico

Con cierre rápido:

no

Eje enchufable con extremo plano:

no

Con broca para centrar:

no

Diámetro de perforación central:

0 mm

Taladro de doble cara:

no

Con canal de enfriamiento:

no

Angulo de punta:

118 °

Apropiado para rebanadas:

no

Dirección de corte:

Derecha

Material de corte:

Otros

Broca HSS de vástago cilíndrico, diámetro 2 mm, acero rápido M2, 2 filos de corte. Envase de 1 unidad.

Un producto de TRADEFORCE

Descubra la serie TRADEFORCE