TRADEFORCE - BROCA PARA METAL HSS DE ACERO M2 DIAMETRO 4 MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible con madera - no
Apto para acero - sí
Apto para acero inoxidable - no
Apto para metales no ferrosos/férricos - no
Compatible con hierro fundido - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0009450118
Ref.Sonepar
909638
EAN
7630268413408
Compatible con madera:
no
Apto para acero:
sí
Apto para acero inoxidable:
no
Apto para metales no ferrosos/férricos:
no
Compatible con hierro fundido:
no
Apto para piedras:
no
Apto para hormigón:
no
Apropiado para azulejos:
no
Apto para cerámicas:
no
Apto para vidrio:
no
Apto para plástico:
no
Taladro de diámetro:
4 mm
Taladro en espiral:
sí
Diámetro del eje:
4 mm
Forma de la pata:
Otros
Profundidad de perforación:
43 mm
Número de hojas de cortar:
2
Longitud total:
75 mm
Sistema de soporte:
Eje de conexión cilíndrico
Con cierre rápido:
no
Eje enchufable con extremo plano:
no
Con broca para centrar:
no
Taladro de doble cara:
no
Con canal de enfriamiento:
no
Angulo de punta:
135 °
Apropiado para rebanadas:
no
Dirección de corte:
Derecha
Material de corte:
Otros
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


