TRADEFORCE - BROCA SDS+ PUNTA 4 FILOS 6X210MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible con madera - no
Apto para acero - no
Apto para acero inoxidable - no
Apto para metales no ferrosos/férricos - no
Compatible con hierro fundido - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0009450059
Ref.Sonepar
909480
EAN
7630268412814
Compatible con madera:
no
Apto para acero:
no
Apto para acero inoxidable:
no
Apto para metales no ferrosos/férricos:
no
Compatible con hierro fundido:
no
Apto para piedras:
no
Apto para hormigón:
sí
Apropiado para azulejos:
no
Apto para cerámicas:
no
Apto para vidrio:
no
Apto para plástico:
no
Taladro de diámetro:
6 mm
Taladro en espiral:
sí
Diámetro del eje:
10 mm
Forma de la pata:
Otros
Profundidad de perforación:
160 mm
Número de hojas de cortar:
4
Longitud total:
210 mm
Sistema de soporte:
SDS-plus
Con cierre rápido:
sí
Eje enchufable con extremo plano:
no
Con broca para centrar:
no
Taladro de doble cara:
no
Con canal de enfriamiento:
no
Angulo de punta:
150 °
Apropiado para rebanadas:
no
Dirección de corte:
Derecha
Material de corte:
Otros
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


