TRADEFORCE - Buscapolos aislado 3X70MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de prueba - 1 polo
Indicación de tensión - Lámpara de incandescencia
Intervalo de medición de tensión - 125...250 V
Longitud - 155 mm
Longitud de hoja - 73 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0004940001
Ref.Sonepar
705147
EAN
7630268400613
Tipo de prueba:
1 polo
Indicación de tensión:
Lámpara de incandescencia
Intervalo de medición de tensión:
125...250 V
Longitud:
155 mm
Longitud de hoja:
73 mm
Anchura de hoja:
3 mm
Carga base interna:
no
Carga conmutable:
no
Indicación de dirección de la rotación del campo:
no
Comprobador de continuidad:
no
Indicación de resistencia:
Óptico
Indicación de fase un polo:
no
Detección de tensión sin contactos:
no
Soporte de datos:
no
Indicación LC retroiluminación:
no
Protección de prod. de prueba:
no
Iluminación punto de medición:
no
Apto para uso en precipitación:
no
Entrada de corriente:
De objeto de prueba (sin batería)
Categoría de circuito de medición:
Ninguno
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


