TRADEFORCE - Cable Cutter 160mm (6")

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Estándar

  • Longitud - 160 mm

  • Profundidad de perforación - 18 mm

  • Anchura de la cabeza - 11 mm

  • Altura del cabezal - 13 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0001650008

Ref.Sonepar

1035255

EAN

7630268410865

Forma:

Estándar

Longitud:

160 mm

Profundidad de perforación:

18 mm

Anchura de la cabeza:

11 mm

Altura del cabezal:

13 mm

Con función de tira:

no

Aislado:

no

Protección de aislamiento 1.000 V:

no

Probado para ESD:

no

Cobertor de manilla:

Mango de plástico

Tratamiento de superficie:

Otros

Un producto de TRADEFORCE

Descubra la serie TRADEFORCE