TRADEFORCE - Cable Stripper Multi use

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar
TRADEFORCE - Cable Stripper Multi  use

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro del rango de banda - 4...28 mm

  • Sección transversal del rango de banda - 0.5...6 mm²

  • Tamaño mínimo AWG - 20

  • Tamaño máximo AWG - 10

  • Profundidad regulable de la ranura - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0001630002

Ref.Sonepar

1021174

EAN

7630268415556

Diámetro del rango de banda:

4...28 mm

Sección transversal del rango de banda:

0.5...6 mm²

Tamaño mínimo AWG:

20

Tamaño máximo AWG:

10

Profundidad regulable de la ranura:

sí

Sección longitudinal:

sí

Borde redondo:

sí

Corte espiral:

no

Cuchillas intercambiables:

sí

Pelacables para aislamiento de PVC, adecuado para cables de 4 a 28 mm de diámetro exterior y conductores de 0,5 a 6 mm². Fabricado en biopolímero reforzado con fibra de vidrio. Cuchilla ajustable y sustituible. Peso: 57 g. Longitud: 145 mm.

Un producto de TRADEFORCE

Descubra la serie TRADEFORCE