TRADEFORCE - Caja de herramientas - 0001810007
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Caja de herramientas
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Con bandolera - no
Con mango telescópico - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001810007
Ref.Sonepar
703796
EAN
7630268402617
Modelo:
Caja de herramientas
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Con bandolera:
no
Con mango telescópico:
no
Con cierre:
no
Con espuma:
no
Con separador:
no
Color:
Negro
Señal roja:
no
Argolla de candado:
no
Bandeja quitable:
no
Altura:
650 mm
Anchura:
275 mm
Profundidad:
265 mm


