TRADEFORCE - CAJA DE HERRAMIENTAS MODULAR FORCEBOX TAMAÑO M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Otros
Altura interior - 240 mm
Anchura interior - 460 mm
Profundidad interna - 290 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0122890003
Ref.Sonepar
1074144
EAN
7630268418601
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Otros
Altura interior:
240 mm
Anchura interior:
460 mm
Profundidad interna:
290 mm
Altura exterior:
307 mm
Anchura exterior:
512 mm
Profundidad, exterior:
360 mm
Volumen:
32.02 l
Carga neta permitida:
25 kg
Con cubierta / tapa:
sí
Con cierre:
sí
Con tirador:
sí
Apilable:
sí
Color:
Otros
Transparente:
no
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


