TRADEFORCE - CAJA DE HERRAMIENTAS MODULAR FORCEBOX TAMAÑO S - 0122890002
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Otros
Altura interior - 110 mm
Anchura interior - 460 mm
Profundidad interna - 290 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0122890002
Ref.Sonepar
1074151
EAN
7630268418595
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Otros
Altura interior:
110 mm
Anchura interior:
460 mm
Profundidad interna:
290 mm
Altura exterior:
176 mm
Anchura exterior:
512 mm
Profundidad, exterior:
360 mm
Volumen:
14.67 l
Carga neta permitida:
25 kg
Con cubierta / tapa:
sí
Con cierre:
sí
Con tirador:
sí
Apilable:
sí
Color:
Otros
Transparente:
no
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


