TRADEFORCE - CARRO DE HERRAMIENTAS MODULAR FORCEBOX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Otros
Altura interior - 350 mm
Anchura interior - 450 mm
Profundidad interna - 290 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0122890004
Ref.Sonepar
1074145
EAN
7630268418618
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Otros
Altura interior:
350 mm
Anchura interior:
450 mm
Profundidad interna:
290 mm
Altura exterior:
1018 mm
Anchura exterior:
520 mm
Profundidad, exterior:
470 mm
Volumen:
45.68 l
Carga neta permitida:
25 kg
Con cubierta / tapa:
sí
Con cierre:
sí
Con tirador:
sí
Apilable:
sí
Color:
Otros
Transparente:
no
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


