TRADEFORCE - CARTUCHO WONDER FORCE GEL IP68 - 0011680010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Peso neto - 283 g
Cantidad - 0 ml
Autorización de sector minero - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0011680010
Ref.Sonepar
908385
EAN
7630268411978
Material:
Otros
Peso neto:
283 g
Cantidad:
0 ml
Autorización de sector minero:
no
WonderForce, es un gel aislante monocomponente, en formato cartucho. Adecuado para proteger al instante, instalaciones y conexiones eléctricas contra el polvo, oxidación, corrosión, cuerpos sólidos, insectos y ambientes de inmersión continua en agua. Proporcionando un grado de protección de IP68. Las conexiones eléctricas, dentro de recintos vacíos, están expuestas al riesgo de cortocircuito, oxidación y corrosión, en ocasiones, resultando en daños irreparables. Sin estrés y sin esperas, WonderForce te facilita el trabajo, garantizando la protección y seguridad de sistemas de acuerdo con las reglas de las mejores prácticas para proporcionar la solución de la más alta calidad, rápido y perfecto. ¡Listo para usar! ¡No se requiere mezclar! ¡Ya está reticulado! ¡No hay necesidad de esperar! Resolver problemas de un aislamiento o sellado incorrecto. Elimina los molestos cortes y fallos de servicio, causados por la humedad. Aplicable en todo tipo de condiciones climáticas. El gel no está clasificado como peligroso según la Directiva CLP. Ecofriendly Resistencia dieléctrica: >20 kV/mm Resistividad de volumen: >2 . 1015 Ω·cm Temperatura de funcionamiento: -60°C / +200°C Sobrecarga temperatura hasta 250°C por cortos periodos de tiempo. Estabilizado para:- ultravioleta


