TRADEFORCE - CINTA ADHESIVA CONDUCTOS 50MM*50M PLATA 0,19MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 50 mm
Material - Polietileno (PE)
Cinta adhesiva de tela - sí
Color - Plata
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001280099
Ref.Sonepar
1035231
EAN
7630268410216
Anchura:
50 mm
Material:
Polietileno (PE)
Cinta adhesiva de tela:
sí
Color:
Plata
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Después de encendido:
no
Longitud:
50 m
Dos lados:
no
Insonorizado:
no
Auto extinguible:
no
Resistencia a la temperatura:
0...60 °C
Grosor:
0.19 mm
Adhesivo automático/amalgamamiento:
sí
Apto para alta tensión:
no
Vulcanizar:
no
Estanco:
no
Rasgable a mano:
sí
Magnético:
no
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


