TRADEFORCE - CINTA AISLANTE PVC 25M 19*0,15MM GRIS 600V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 19 mm
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Cinta adhesiva de tela - no
Color - Gris
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001280030
Ref.Sonepar
1035568
EAN
7630268406394
Anchura:
19 mm
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Cinta adhesiva de tela:
no
Color:
Gris
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Después de encendido:
no
Longitud:
25 m
Dos lados:
no
Insonorizado:
sí
Auto extinguible:
sí
Resistencia a la temperatura:
-10...90 °C
Grosor:
0.15 mm
Adhesivo automático/amalgamamiento:
no
Apto para alta tensión:
no
Vulcanizar:
no
Estanco:
no
Rasgable a mano:
no
Magnético:
no
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


