TRADEFORCE - CINTA ESPUMA ADHESIVA DOBLE CARA 25M, 19MM*1MM, BLANCA

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar
TRADEFORCE - CINTA ESPUMA ADHESIVA DOBLE CARA 25M, 19MM*1MM, BLANCA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 19 mm

  • Material - Material de espuma

  • Cinta adhesiva de tela - no

  • Color - Blanco

  • Transparente - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0001280128

Ref.Sonepar

1035233

EAN

7630268410490

Anchura:

19 mm

Material:

Material de espuma

Cinta adhesiva de tela:

no

Color:

Blanco

Transparente:

no

Reflectante (fluorescente):

no

Después de encendido:

no

Longitud:

25 m

Dos lados:

sí

Insonorizado:

no

Auto extinguible:

no

Resistencia a la temperatura:

0...60 °C

Grosor:

1 mm

Adhesivo automático/amalgamamiento:

no

Apto para alta tensión:

no

Vulcanizar:

no

Estanco:

no

Rasgable a mano:

no

Magnético:

no

Cinta adhesiva de doble cara de espuma de polietileno (PE) blanca, para uso interior. Adecuada para fijar molduras y elementos decorativos, rellenar holguras y realizar montajes decorativos en vehículos, hogares y oficinas.

Un producto de TRADEFORCE

Descubra la serie TRADEFORCE