TRADEFORCE - CINTA ESPUMA ADHESIVA DOBLE CARA 5M, 19MM*1MM, BLANCA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 19 mm
Material - Material de espuma
Cinta adhesiva de tela - no
Color - Blanco
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001280127
Ref.Sonepar
1035232
EAN
7630268410483
Anchura:
19 mm
Material:
Material de espuma
Cinta adhesiva de tela:
no
Color:
Blanco
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Después de encendido:
no
Longitud:
5 m
Dos lados:
sí
Insonorizado:
no
Auto extinguible:
no
Resistencia a la temperatura:
0...60 °C
Grosor:
1 mm
Adhesivo automático/amalgamamiento:
no
Apto para alta tensión:
no
Vulcanizar:
no
Estanco:
no
Rasgable a mano:
no
Magnético:
no
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


