TRADEFORCE - CINTA VELCRO REUTILIZABLE, 10M*20MM, NEGRA - 0000460077
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de banda - 20 mm
Longitud correa/cinta/unión - 10000 mm
Grosor de la conexión - 1.2 mm
Diámetro del paquete - 0...0 mm
Mínima resistencia a la tracción - 0 N
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0000460077
Ref.Sonepar
1035150
EAN
7630268403317
Anchura de banda:
20 mm
Longitud correa/cinta/unión:
10000 mm
Grosor de la conexión:
1.2 mm
Diámetro del paquete:
0...0 mm
Mínima resistencia a la tracción:
0 N
Temperatura de operación:
0...65 °C
Intervalo de temperaturas de montaje:
0...65 °C
Modelo:
Cinta con rebaba
Cierre de cinta:
Parrilla de ranuras
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Estable ante UV según ASTM D6779:
no
Libre de halógenos:
sí
Color:
Negro
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Detectable/trazable:
no
Banda de texto:
Ninguno
Sujeción removible:
sí
Tipo de fijación:
Ninguno
Aprobación de VG:
no
Autorizado por MIL:
no
Aprobado por UL:
no
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
Otros
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


