TRADEFORCE - Cinturón portaherramientas de electricista. - 0001810003
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bolsa
Material - Textil
Calidad de material - Poliéster
Enrollable - no
Con bandolera - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001810003
Ref.Sonepar
703785
EAN
7630268400248
Modelo:
Bolsa
Material:
Textil
Calidad de material:
Poliéster
Enrollable:
no
Con bandolera:
no
Con mango telescópico:
no
Con cierre:
no
Con espuma:
sí
Con separador:
sí
Color:
Negro
Señal roja:
no
Argolla de candado:
sí
Bandeja quitable:
no
Número total de compartimentos:
11
Diámetro:
0 mm
Altura:
290 mm
Anchura:
270 mm
Profundidad:
200 mm


